DIETZEL - DIE020594 PVC-Steckmuffe, A 16 mm, grau - 020594

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steckanschluss
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579205948
Artikelnummer
DIE020594
Herstellernummer
020594
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steckanschluss
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein


