DIETZEL - DIE020593 PVC-Reiter, A 20 mm, fA1/4r zugfeste Ro - 020593

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...20 mm
Geschlossen - nein
Werkstoff - Kunststoff
Anreihbar - nein
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
1 ST
EAN
9002579205931
Artikelnummer
DIE020593
Herstellernummer
020593
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20...20 mm
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Klemme
Mit Einlage:
nein
Farbe:
grau
Reiter für zugfeste Rohreinführungen


