DIETZEL - DIE020581 PVC-Schelle, A 32 mm, zweilappig, hellg - 020581

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
9002579205818
Artikelnummer
DIE020581
Herstellernummer
020581
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32...32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
2-lappige Schelle, hellgrau


