Startseite

DIETZEL - DIE020578 PVC-Schelle, A˜ 16 mm, zweilappig, hellg - 020578

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020578 PVC-Schelle, A˜ 16 mm, zweilappig, hellg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579205788

Artikelnummer

DIE020578

Herstellernummer

020578

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

2-lappige Schelle, hellgrau