Startseite

DIETZEL - DIE020576 PVC-Schelle, A˜ 50 mm, zweilappig, grau - 020576

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020576 PVC-Schelle, A˜ 50 mm, zweilappig, grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 50...50 mm

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anreihbar - nein

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579205764

Artikelnummer

DIE020576

Herstellernummer

020576

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

50...50 mm

Geschlossen:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Anreihbar:

nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Farbe:

grau

2-lappige Schelle, grau