Startseite

DIETZEL - DIE020574 PVC-Schelle, A˜ 32 mm, zweilappig, grau - 020574

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020574 PVC-Schelle, A˜ 32 mm, zweilappig, grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anreihbar - nein

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579205740

Artikelnummer

DIE020574

Herstellernummer

020574

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32...32 mm

Geschlossen:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Anreihbar:

nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Farbe:

grau

2-lappige Schelle, grau