Startseite

DIETZEL - DIE020558 HFT-Steckmuffe, A˜ 25 mm, halogenfrei, s - 020558

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020558 HFT-Steckmuffe, A˜ 25 mm, halogenfrei, s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579205580

Artikelnummer

DIE020558

Herstellernummer

020558

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polyolefine

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyolefine, Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Halogenfrei, Ausführung:Steck, Für Rohrdurchmesser nominal:25 mm