DIETZEL - DIE020557 HFT-Steckmuffe, A 20 mm, halogenfrei, s - 020557

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steckanschluss
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579205573
Artikelnummer
DIE020557
Herstellernummer
020557
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steckanschluss
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polyolefine
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein


