DIETZEL - DIE020268 Rinnenabzweig,T-StA1/4ck int.Verbinder,6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 600 mm
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Innenradius - 58 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918100801
Artikelnummer
DIE020268
Herstellernummer
020268
Hersteller
DIE
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
600 mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Innenradius:
58 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


