DIETZEL - DIE019925 STAPA-Gewinderohr, A 63 mm, starr, feue - 019925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - Stahl (Bandstahl gewalzt)
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - nein
Packung
1 M
EAN
9002579199254
Artikelnummer
DIE019925
Herstellernummer
019925
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Innendurchmesser:
59.4 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Einsatztemperatur:
-45...400 °C