Startseite

DIETZEL - DIE019923 STAPA-Gewinderohr, A˜ 40 mm, starr, feue - 019923

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE019923 STAPA-Gewinderohr, A˜ 40 mm, starr, feue

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - Stahl (Bandstahl gewalzt)

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 M

EAN

9002579199230

Artikelnummer

DIE019923

Herstellernummer

019923

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

Stahl (Bandstahl gewalzt)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Ausführung:

starr

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Innendurchmesser:

36.8 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Einsatztemperatur:

-45...400 °C

Stahlpanzergewinderohr starr, feuerverzinkt inkl. Muffe