DIETZEL - DIE019916 STAPA-Gewinderohr, A 40 mm, starr, pulv - 019916

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Außendurchmesser - 40 mm
Ausführung - starr
Innendurchmesser - 36.8 mm
Packung
1 M
EAN
9002579199162
Artikelnummer
DIE019916
Herstellernummer
019916
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Außendurchmesser:
40 mm
Ausführung:
starr
Innendurchmesser:
36.8 mm
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einsatztemperatur:
-45...250 °C


