DIETZEL - DIE019914 STAPA-Gewinderohr, A 25 mm, starr, pulv

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Ausführung - starr
Außendurchmesser - 25 mm
Innendurchmesser - 21.8 mm
Packung
1 M
EAN
9002579199148
Artikelnummer
DIE019914
Herstellernummer
019914
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
21.8 mm
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Installation im Freien:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einsatztemperatur:
-45...250 °C