Startseite

DIETZEL - DIE019910 STAPA-Steckrohr, A˜ 50 mm, starr, schwer

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE019910 STAPA-Steckrohr, A˜ 50 mm, starr, schwer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Innendurchmesser - 47.6 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579199100

Artikelnummer

DIE019910

Herstellernummer

019910

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

50 mm

Innendurchmesser:

47.6 mm

Werkstoffgüte:

Stahl (Bandstahl gewalzt)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Einsatztemperatur:

-45...400 °C

Stahlpanzersteckrohr starr, feuerverzinkt