DIETZEL - DIE019903 STAPA-Steckrohr, A 50 mm, starr, schwer - 019903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Außendurchmesser - 50 mm
Ausführung - starr
Innendurchmesser - 47.6 mm
Packung
1 M
EAN
9002579199032
Artikelnummer
DIE019903
Herstellernummer
019903
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Außendurchmesser:
50 mm
Ausführung:
starr
Innendurchmesser:
47.6 mm
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einsatztemperatur:
-45...250 °C


