Startseite

DIETZEL - DIE019901 STAPA-Steckrohr, A˜ 32 mm, starr, schwer - 019901

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE019901 STAPA-Steckrohr, A˜ 32 mm, starr, schwer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Außendurchmesser - 32 mm

  • Ausführung - starr

  • Innendurchmesser - 29.6 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579199018

Artikelnummer

DIE019901

Herstellernummer

019901

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

32 mm

Ausführung:

starr

Innendurchmesser:

29.6 mm

Werkstoffgüte:

Stahl (Bandstahl gewalzt)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

STAPA-Steckrohr, # 32 mm, starr, schwer, pulverbeschichtet, schwarz, 3 m