Startseite

DIETZEL - DIE019900 STAPA-Steckrohr, A˜ 25 mm, starr, schwer - 019900

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE019900 STAPA-Steckrohr, A˜ 25 mm, starr, schwer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Innendurchmesser - 22.6 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579199001

Artikelnummer

DIE019900

Herstellernummer

019900

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

25 mm

Innendurchmesser:

22.6 mm

Werkstoffgüte:

Stahl (Bandstahl gewalzt)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

STAPA-Steckrohr, # 25 mm, starr, schwer, pulverbeschichtet, schwarz, 3 m