Startseite

DIETZEL - DIE019897 HFT-Panzerflexrohr,A˜63mm,biegsam,hochte - 019897

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE019897 HFT-Panzerflexrohr,A˜63mm,biegsam,hochte

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 63 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 54 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyolefine

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.427 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579198974

Artikelnummer

DIE019897

Herstellernummer

019897

Hersteller

DIE

Außendurchmesser:

63 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

54 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyolefine

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-45...150 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Werkstoff:Polyolefine, Halogenfrei, Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten:flexibel, Druckfestigkeitsklasse:mittel (Klasse 3), Schlagfestigkeit:mittel (Klasse 3), Unterputzmontage, Aufputzmontage, Geeignet zur Installation auf Holz, Geeignet für Hohlwandinstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Installation im Freien, Innendurchmesser:54 mm, Außendurchmesser:63 mm, Betriebstemperatur:-45...150 °C, Farbe:schwarz