Startseite

DIETZEL - DIE019861 PVC-Isolierflexrohr, A˜63mm, biegsam, le - 019861

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE019861 PVC-Isolierflexrohr, A˜63mm, biegsam, le

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 63 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 55.7 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.427 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579198615

Artikelnummer

DIE019861

Herstellernummer

019861

Hersteller

DIE

Außendurchmesser:

63 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

55.7 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

nein

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Werkstoff:Polyvinylchlorid (PVC), Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten:flexibel, Druckfestigkeitsklasse:leicht (Klasse 2), Schlagfestigkeit:leicht (Klasse 2), Unterputzmontage, Aufputzmontage, Geeignet für Hohlwandinstallation, Innendurchmesser:55,7 mm, Außendurchmesser:63 mm, Betriebstemperatur:-5...60 °C, Farbe:grau, RAL-Nummer:7035