Startseite

DIETZEL - DIE019860 PVC-Isolierflexrohr, A˜50mm, biegsam, le - 019860

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE019860 PVC-Isolierflexrohr, A˜50mm, biegsam, le

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 43.5 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.242 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579198608

Artikelnummer

DIE019860

Herstellernummer

019860

Hersteller

DIE

Außendurchmesser:

50 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

43.5 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

nein

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Werkstoff:Polyvinylchlorid (PVC), Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten:flexibel, Druckfestigkeitsklasse:leicht (Klasse 2), Schlagfestigkeit:leicht (Klasse 2), Unterputzmontage, Aufputzmontage, Geeignet für Hohlwandinstallation, Innendurchmesser:43,5 mm, Außendurchmesser:50 mm, Betriebstemperatur:-5...60 °C, Farbe:grau, RAL-Nummer:7035