Startseite

DIETZEL - DIE018952 Sechskantschraube, A˜ 10 mm, 25 mm, SW 1 - 018952

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE018952 Sechskantschraube, A˜ 10 mm, 25 mm, SW 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081162

Artikelnummer

DIE018952

Herstellernummer

018952

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

25 mm

Gewindemaß (metrisch):

12

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Vollgewinde:

ja

Mit Mutter:

nein

Gewindemaß (imperial):

3/8 Zoll

Gewindeart:

metrisch

Schlüsselweite:

17 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

SES 10X25 Sechskantschraube