DIETZEL - DIE017615 Wandkonsole, schwer, 500x580 mm, tauchfe - 017615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 560 mm
Breite - 530 mm
Höhe - 215 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm
Ausführung - Wandausleger
Packung
1 ST
EAN
4040918089038
Artikelnummer
DIE017615
Herstellernummer
017615
Hersteller
DIE
Länge:
560 mm
Breite:
530 mm
Höhe:
215 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Ausführung:
Wandausleger
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


