DIETZEL - DIE017614 Wandkonsole, schwer, 400x480 mm, tauchfe - 017614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 460 mm
Breite - 430 mm
Höhe - 215 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Ausführung - Wandausleger
Packung
1 ST
EAN
4040918089021
Artikelnummer
DIE017614
Herstellernummer
017614
Hersteller
DIE
Länge:
460 mm
Breite:
430 mm
Höhe:
215 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Ausführung:
Wandausleger
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


