DIETZEL - DIE017503 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A110mm, 90A - 017503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 110.8 mm
Außendurchmesser - 117 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Winkel des Bogens - 90 °
Packung
1 ST
EAN
9002579175036
Artikelnummer
DIE017503
Herstellernummer
017503
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
110.8 mm
Außendurchmesser:
117 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel des Bogens:
90 °
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Oberfläche poliert:
nein
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt


