Startseite

DIETZEL - DIE017495 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜110mm, 30A - 017495

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE017495 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜110mm, 30A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579174954

Artikelnummer

DIE017495

Herstellernummer

017495

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Farbe:

schwarz

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Innendurchmesser:

110.8 mm

Außendurchmesser:

117 mm

Winkel des Bogens:

30 °

Kabelschutz-Steckbogen 30°, schwarz mit Steckmuffe und Lippendichtring