DIETZEL - DIE017489 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A110mm, 90A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002426707
Artikelnummer
DIE017489
Herstellernummer
017489
Hersteller
DIE
PVC-Kabelschutz-Steckbogen 90°, mit angeformter Muffe undProfildichtring, System Vogelsang, rotbraun (RAL8023), ÖBB-Spezifikation, zur Verbindung von starren PVC-Kabelkanalrohren KKRV imWinkel von 90° Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:sonstige, Ausführung:starr, Form:außen und innen glatt, Innendurchmesser:110,8 mm, Außendurchmesser:117 mm, Winkel des Bogens:90 °