DIETZEL - DIE017488 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A110mm, 30A - 017488

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002426691
Artikelnummer
DIE017488
Herstellernummer
017488
Hersteller
DIE
PVC-Kabelschutz-Steckbogen 30°, mit angeformter Muffe undProfildichtring, System Vogelsang, rotbraun (RAL8023), ÖBB-Spezifikation, zur Verbindung von starren PVC-Kabelkanalrohren KKRV imWinkel von 30° Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:sonstige, Ausführung:starr, Form:außen und innen glatt, Innendurchmesser:110,8 mm, Außendurchmesser:117 mm, Winkel des Bogens:30 °


