DIETZEL - DIE016858 PE-Druckrohr A 63 mm, 10 bar, schwarz m - 016858

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Oberfläche poliert - nein
Transparent - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 M
EAN
9002579168588
Artikelnummer
DIE016858
Herstellernummer
016858
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
45.8 mm
Außendurchmesser:
63 mm


