Startseite

DIETZEL - DIE016818 PE-Kabelschutzrohr, A˜ 90 mm, starr, mit - 016818

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE016818 PE-Kabelschutzrohr, A˜ 90 mm, starr, mit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 M

EAN

9002579168182

Artikelnummer

DIE016818

Herstellernummer

016818

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

schwarz

Ausführung:

biegsam

Form:

außen und innen glatt

Innendurchmesser:

79.4 mm

Außendurchmesser:

90 mm

biegsames PVC-freies Kabelschutzrohr in Stangen, schwarz