DIETZEL - DIE016404 PVC-Panzerkasten, mit VorprAgung, 105x1 - 016404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Bestückung:ohne, Form:quadratisch, Montageart:universal, Für Rohrdurchmesser:25 mm, Länge:105 mm, Breite:105 mm, Tiefe:64 mm, Anzahl der Einführungen:6, Art der Gehäusedurchführung:Vorprägung, Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz, Schutzart (IP):IP65, Ausführung Deckel:Montagedeckel, Deckelbefestigung:geschraubt, Bemessungsisolationsspannung Ui:690 V, Funktionserhalt:ohne, Für Ex-Zone Gas:ohne, Für Ex-Zone Staub:ohne


