Startseite

DIETZEL - DIE016151 Rinnenbogendeckel, 90A^, 100 mm, sendzim - 016151

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE016151 Rinnenbogendeckel, 90A^, 100 mm, sendzim

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918101310

Artikelnummer

DIE016151

Herstellernummer

016151

Hersteller

DIE

Winkel:

90°

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

RBD 10S Rinnen-Bogen-Deckel senzimierverzinkt B= 0,1m