Startseite

DIETZEL - DIE015237 PVC-Panzerkasten, ohne VorprAgung, mit - 015237

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE015237 PVC-Panzerkasten, ohne VorprAgung, mit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004250119

Artikelnummer

DIE015237

Herstellernummer

015237

Hersteller

DIE

Bestückung:ohne, Form:rechteckig, Montageart:universal, Länge:200 mm, Breite:150 mm, Tiefe:85 mm, Art der Gehäusedurchführung:ohne, Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz, Schutzart (IP):IP65, Deckelbefestigung:geschraubt, Bemessungsisolationsspannung Ui:690 V, Funktionserhalt:ohne, Für Ex-Zone Gas:ohne, Für Ex-Zone Staub:ohne