Startseite

DIETZEL - DIE015227 PVC-Panzerkasten,ohne VorprAgung,m. hoh - 015227

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE015227 PVC-Panzerkasten,ohne VorprAgung,m. hoh

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bestückung - ohne

  • Form - rechteckig

  • Montageart - universal

  • Einführung von hinten - nein

  • Länge - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Bestückung:

ohne

Form:

rechteckig

Montageart:

universal

Einführung von hinten:

nein

Länge:

300 mm

Breite:

200 mm

Tiefe:

85 mm

Durchmesser:

0 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Panzerkasten mit hohem, transparentem Deckel, grau, ohne Vorprägung