Startseite

DIETZEL - DIE015062 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 170-175 mm, Wink - 015062

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE015062 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 170-175 mm, Wink

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 155...175 mm

  • Montageart - Winkelprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579150620

Artikelnummer

DIE015062

Herstellernummer

015062

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

155...175 mm

Montageart:

Winkelprofil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

K 175 S Kabelschelle für Durchmesser 155-175mm, Höhe=228mm