Startseite

DIETZEL - DIE014486 HFT-Gegenmutter, A˜ 32 mm, halogenfrei, - 014486

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE014486 HFT-Gegenmutter, A˜ 32 mm, halogenfrei,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579144865

Artikelnummer

DIE014486

Herstellernummer

014486

Hersteller

DIE

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

Gewindeart:metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG:32, Gewindesteigung:1,5 mm, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:unbehandelt, Halogenfrei, Farbe:schwarz