DIETZEL - DIE014143 Rinnenabschlussblech, 500x60 mm, inkl. 1 - 014143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918083326
Artikelnummer
DIE014143
Herstellernummer
014143
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


