Startseite

DIETZEL - DIE014142 Rinnenabschlussblech, 400x60 mm, inkl. 1 - 014142

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE014142 Rinnenabschlussblech, 400x60 mm, inkl. 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918083319

Artikelnummer

DIE014142

Herstellernummer

014142

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAB 60-40S Rinnen-Abschlußblech senzimierverzinkt B= 0,4m