Startseite

DIETZEL - DIE014133 Rinnenreduzierung, rechts, int.Verbinder - 014133

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE014133 Rinnenreduzierung, rechts, int.Verbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579141338

Artikelnummer

DIE014133

Herstellernummer

014133

Hersteller

DIE

Breite (großes Maß):

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RR 60-40S/30RE Rinnenreduzierung senzimierverzinktB=0,4m H=60mm