Startseite

DIETZEL - DIE014114 Rinnenvertikalbogen, 300x60x300 mm, inkl - 014114

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE014114 Rinnenvertikalbogen, 300x60x300 mm, inkl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Innenradius - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Materialstärke - 1.25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918082862

Artikelnummer

DIE014114

Herstellernummer

014114

Hersteller

DIE

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Innenradius:

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

RVB 60-30S Rinnen-Vertikalbogen senzimierverzinkt H= 60mm B= 0,3m