Startseite

DIETZEL - DIE014112 Rinnenvertikalbogen, 100x60x300 mm, inkl - 014112

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE014112 Rinnenvertikalbogen, 100x60x300 mm, inkl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918082848

Artikelnummer

DIE014112

Herstellernummer

014112

Hersteller

DIE

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Innenradius:

300 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.25 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RVB 60-10S Rinnen-Vertikalbogen senzimierverzinkt H= 60mm B= 0,1m