Startseite

DIETZEL - DIE014111 Rinnenabzweig,T-StA1/4ck int.Verbinder,5 - 014111

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE014111 Rinnenabzweig,T-StA1/4ck int.Verbinder,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Innenradius - 58 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918100795

Artikelnummer

DIE014111

Herstellernummer

014111

Hersteller

DIE

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

58 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RA 60-50S Rinnenabzweig senzimierverzinkt B= 0,5m H= 60mm