DIETZEL - DIE014107 Rinnenabzweig,T-StA1/4ck int.Verbinder,2 - 014107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Innenradius - 58 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918100764
Artikelnummer
DIE014107
Herstellernummer
014107
Hersteller
DIE
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Innenradius:
58 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


