Startseite

DIETZEL - DIE014102 Rinnenendblech, 290x50 mm, inkl. 2x KLR,

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE014102 Rinnenendblech, 290x50 mm, inkl. 2x KLR,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 290 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918083050

Artikelnummer

DIE014102

Herstellernummer

014102

Hersteller

DIE

Kabelrinnenbreite:

290 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

REB 30S Rinnenendblech senzimierverzinkt L= 50mm B= 0,29m