DIETZEL - DIE014100 Rinnenendblech, 90x50 mm, inkl. 2x KLR, - 014100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 90 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918083036
Artikelnummer
DIE014100
Herstellernummer
014100
Hersteller
DIE
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
REB 10S Rinnenendblech senzimierverzinkt L= 50mm B= 0,09m


