Startseite

DIETZEL - DIE014075 Rinnenbogen, 90A^, 100x60 mm, inkl. 2x K - 014075

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE014075 Rinnenbogen, 90A^, 100x60 mm, inkl. 2x K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918100542

Artikelnummer

DIE014075

Herstellernummer

014075

Hersteller

DIE

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.25 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RB 60-10S Rinnen-Bogen senzimierverzinkt B= 0,1m H= 60mm