Startseite

DIETZEL - DIE014007 Kabelschelle,f. A˜60-64mm,C-Profil,Schli - 014007

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE014007 Kabelschelle,f. A˜60-64mm,C-Profil,Schli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 60...64 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918053091

Artikelnummer

DIE014007

Herstellernummer

014007

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

60...64 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

63

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

K 64 AC-IW Kabelschelle für Durchmesser 61-64mm, Höhe=104,5mm