DIETZEL - DIE014006 Kabelschelle,f. A48-52mm,C-Profil,Schli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 48...52 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918052971
Artikelnummer
DIE014006
Herstellernummer
014006
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
48...52 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
50
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


