DIETZEL - DIE014005 Kabelschelle,f. A40-44mm,C-Profil,Schli - 014005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 40...44 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 40
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918052896
Artikelnummer
DIE014005
Herstellernummer
014005
Hersteller
DIE
Spannbereich:
40...44 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
40
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
nein


