Startseite

DIETZEL - DIE013843 Runddraht, A˜ 8 mm, Aluminium, halbhart, - 013843

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE013843 Runddraht, A˜ 8 mm, Aluminium, halbhart,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 1

  • Eigenschaft Leiter-Material - halbhart

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - nein

Packung

  • 1 Kilogramm

EAN

9002579138437

Artikelnummer

DIE013843

Herstellernummer

013843

Hersteller

DIE

Leiterdurchmesser:

8 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Eigenschaft Leiter-Material:

halbhart

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Leiterdurchmesser:8 mm, Anzahl der Einzeldrähte:1, Eigenschaft Leiter-Material:halbhart, Oberflächenschutz:unbehandelt