DIETZEL - DIE013793 Schutzkappe, Polyethylen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 22 mm
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für - C-Profil
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
4040918081605
Artikelnummer
DIE013793
Herstellernummer
013793
Hersteller
DIE
Breite:
22 mm
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
C-Profil
Farbe:
gelb
SA 1 Schutzkappe aus PVC


